Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 14Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 27x76x60,6mm 110175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
Artikel-Nr.:
     262-E910J49
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110175
EAN/GTIN:
     4250184120414
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Relaissockel Schraub TS35 14Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 27x76x60,6mm 110175
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
27 mm mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Höhe:
76 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
60.6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,57*
1
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,57*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 2,77*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 2,90*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,35*
Zubehör
Metz Connect
850349-03
ab € 1,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.