Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 15x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA15040GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 15x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 15x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 15x40mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA15040GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
15 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,0688*
€ 8,7888*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,6896*
€ 9,6396*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,73*
€ 11,17*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,6396*
€ 11,47112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,5596*
€ 11,37592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,0696*
€ 10,79282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,6896*
€ 10,34062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,4296*
€ 10,03122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,6896*
€ 7,96062
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,6724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.