Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 20x20mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA20020CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 20x20mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 20x20mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160603
EAN/GTIN:
     4012196579013
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 20x20mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA20020CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
20 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,756*
€ 7,206*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 8,23*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,206*
€ 8,57514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,696*
€ 7,96824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,386*
€ 7,59934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,136*
€ 7,30184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,846*
€ 6,95674
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192165
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.