Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x25x10mm 11mm D1mm CL2510UP2000BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C-Profilschiene ST 2000x25x10mm 11mm D1mm
C-Profilschiene ST 2000x25x10mm 11mm D1mm
Artikel-Nr.:
     262-E911C15
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1107038
EAN/GTIN:
     4012195040279
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo profilschiene ungelocht
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 2000x25x10mm 11mm D1mm CL2510UP2000BK
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
25 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.0772 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.4408 cm4
Höhe:
10 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
0.1299 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.3526 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,8454*
€ 15,3754*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,96524*
€ 16,57524*
25
Frei Haus
ab € 27,6344*
€ 27,6344*
25
Frei Haus
ab € 27,9092*
€ 27,9092*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57524*
€ 19,72454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38524*
€ 19,49844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,56524*
€ 18,52264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06524*
€ 17,92764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,43524*
€ 17,17794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96524*
€ 14,23864
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,98262* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.