Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E911C53 Herst.-Nr.: 6109850 EAN/GTIN: 4012195125341 |
| |
|
| | |
| Adapterplatte Kst 94x76,5mm VHF-AE4TE Weitere Informationen: | | Breite: | 76.5 mm mm | Form der Aussparung: | ohne | Länge: | 94 mm mm | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 46,18* | € 52,48* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,24* | € 58,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 46,62* | € 59,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,02* | € 61,36* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 58,04* | € 72,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|