Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 250x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU25070


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Aufbodenkanal UT ST 250x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Aufbodenkanal UT ST 250x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Artikel-Nr.:
     262-E911E03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404716
EAN/GTIN:
     4012195100744
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal alu
aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 250x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU25070
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 57,87*
€ 72,61*
18 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 61,54*
€ 77,04*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 66,92*
€ 83,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 83,77*
€ 99,69
pro Meter
ab 4 Meter
€ 81,90*
€ 97,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,19*
€ 95,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 78,90*
€ 93,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 66,92*
€ 79,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 201,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404944
ab € 49,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404976
ab € 70,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404766
ab € 26,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404790
ab € 27,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404824
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.