Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte ST 72mm MTM0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindplatte ST 72mm
Blindplatte ST 72mm
Artikel-Nr.:
     262-E911F92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407764
EAN/GTIN:
     4012195113027
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckplatte für Einbaueinheiten
Abdeckplatte für Längsseite
Abdeckplatte für Schmalseite
Blindplatte ST 72mm MTM0
Weitere Informationen:
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Blindplatte:
ja
Länge der Abdeckplatte:
72 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,97*
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 10,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,26*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.