Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker -EX4,KFD2-SRA-Ex4 KFD2-SRA-EX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl
Pepperl
Artikel-Nr.:
     262-E912A92
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     190176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Trennschaltverstärker -EX4,KFD2-SRA-Ex4 KFD2-SRA-EX4
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
4
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 - 30 V
Breite:
20 mm
Höhe:
119 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,13*
€ 348,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,73*
€ 348,72*
Frei Haus
ab € 324,61*
€ 351,69*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,75*
€ 353,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 359,15*
€ 388,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,67*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 147,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A277612
ab € 82,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.