Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswächter 230V 5TT3461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungswächter 230V
Spannungswächter 230V
Artikel-Nr.:
     262-E913C12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3461
EAN/GTIN:
     4001869156002
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Störmelderelais
Spannungswächter 230V 5TT3461
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
36 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsmessbereich 1:
230 - 230 V V
Spannungsmessbereich 2:
0 - 0 V V
Tiefe:
64 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, industrierelais, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Spannungsüberwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Überspannungsrelais, Unterspannungsrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,37*
€ 103,76*
€ 4,98*
ab € 88,17*
€ 105,71*
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 111,59*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,84*
€ 111,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,22*
€ 138,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.