Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 1p 16-185qmmstarr 1st DA185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemme 185qmm,bis 250A DA 185
Direktanschlussklemme 185qmm,bis 250A DA 185
Artikel-Nr.:
     262-E913C77
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26002064
EAN/GTIN:
     4012591105602
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Direktanschlussklemme 1p 16-185qmmstarr 1st DA185
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
40 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
16 - 185 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, hensel hauptleitungsklemme, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 22,83*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 23,01*
€ 5,46*
ab € 16,68*
€ 23,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,70*
€ 23,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.