Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VerbinderTrennsteg Kst gr RAL7035 FPGV10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VerbinderTrennsteg Kst gr RAL7035
VerbinderTrennsteg Kst gr RAL7035
Artikel-Nr.:
     262-E913D03
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000085
EAN/GTIN:
     4012591105091
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
VerbinderTrennsteg Kst gr RAL7035 FPGV10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,33*
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,41*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.