Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube Kst sw RAL9011 FPTA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube Kst sw RAL9011
Abdeckhaube Kst sw RAL9011
Artikel-Nr.:
     262-E913D05
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000106
EAN/GTIN:
     4012591105558
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Abdeckhaube Kst sw RAL9011 FPTA1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
9011
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,44*
€ 5,00*
ab € 0,89*
€ 1,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.