Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster REG 2S 16A 250VAC 1TE SVN463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter mit LED-Melder grün, 2S, 12V SVN463
Schalter mit LED-Melder grün, 2S, 12V SVN463
Artikel-Nr.:
     262-E913J75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN463
EAN/GTIN:
     3250615725554
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
drucktaster 2 schließer
drucktaster
Taster REG 2S 16A 250VAC 1TE SVN463
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Farbe des Knopfes:
grau
Lampenspannung:
48 - 48 V
Max. Lampenleistung:
0.8 W W
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: hager drucktaster, Automat, Einbaugerät, Einbautaster, Einbautaster für Verteilungen, Leuchttaster, Reiheneinbaugerät, Taster, Taster für DIN-Schiene, Taster mit Meldeleuchte, Taster Reiheneinbau, Taster und Leuchtmelder, Tastschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,97*
€ 21,14*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 25,33*
1
€ 5,00*
ab € 18,64*
€ 25,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,49*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.