Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung rt GRACE Glas WLGRACEUNLIMITED/GLASPLATTE/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung rt GRACE Glas WLGRACEUNLIMITED/GLASPLATTE/R
Artikel-Nr.:
     262-E914A22
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     40-903-20-24
EAN/GTIN:
     4035162255933
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Abdeckung rt GRACE Glas WLGRACEUNLIMITED/GLASPLATTE/R
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
rot
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.