Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement chr GRACE glz Alu Ø130mm WLGRACEUNLIMITED/KOPF/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E914A23
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     40-903-31-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Dekorelement chr GRACE glz Alu Ø130mm WLGRACEUNLIMITED/KOPF/C
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
130 mm
Farbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.