| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E914I13 Herst.-Nr.: 2CPX041112R9999 EAN/GTIN: 4011617411123 |
| |
|
| | |
| Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 120mm m.Tragschien Mit Tragschiene MK106K Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm mm | Einbautiefe: | 120 mm mm | Höhe: | 150 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Mit Tragschiene: | ja | Tiefe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,94* | € 36,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,73* | € 37,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,88* | € 40,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,48* | € 40,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,08* | € 42,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|