| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E914I58 Herst.-Nr.: 2CPX041232R9999 EAN/GTIN: 4011617412328 |
| |
|
| | |
| Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 120mm m.Tragschien Mit Tragschiene MK307 Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm mm | Einbautiefe: | 120 mm mm | Höhe: | 300 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Mit Tragschiene: | ja | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,57* | € 94,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 75,21* | € 94,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,53* | € 99,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,78* | € 104,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,26* | € 106,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|