| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E914J12 Herst.-Nr.: 2CPX041286R9999 EAN/GTIN: 4011617412861 |
| |
|
| | |
| Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 200mm m.Tragschien Mit Tragschiene MN375 Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm mm | Einbautiefe: | 200 mm mm | Höhe: | 450 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Mit Tragschiene: | ja | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,80* | € 136,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,68* | € 143,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,93* | € 151,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,36* | € 153,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 133,69* | € 164,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|