Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 200mm 150x750x200mm MU357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E915A15
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041391R9999
EAN/GTIN:
     4011617413912
Suchbegriffe:
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 200mm 150x750x200mm MU357
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm mm
Einbautiefe:
200 mm mm
Höhe:
150 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Tiefe:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,20*
€ 67,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,32*
€ 67,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,56*
€ 68,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,81*
€ 71,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.