Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 260mm 750x250x260mm MZ161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E915A26
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041402R9999
EAN/GTIN:
     4011617414025
Suchbegriffe:
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 260mm 750x250x260mm MZ161
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Einbautiefe:
260 mm mm
Höhe:
750 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Tiefe:
260 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,63*
€ 106,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,50*
€ 109,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,90*
€ 116,77*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,19*
€ 118,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,77*
€ 124,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.