Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 250A COMBILINE fl 350x12x5mm ZXM1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041552R9999 Sammelschiene 350 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041552R9999 Sammelschiene 350 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-E915B46
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041552R9999
EAN/GTIN:
     4011617415527
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 12x5 mm
Sammelschiene 250A COMBILINE fl 350x12x5mm ZXM1080
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
350 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, kupferschiene 250 a, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,58*
€ 10,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 10,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 10,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.