| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E915C92 Herst.-Nr.: 2CPX041710R9999 EAN/GTIN: 4011617417101 |
| |
|
| | |
| Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 200mm 300x250x200mm MBM112 Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm mm | Einbautiefe: | 200 mm mm | Höhe: | 300 mm mm | Mit Montageplatte: | ja | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,13* | € 49,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,65* | € 49,91* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,74* | € 51,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,17* | € 52,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,81* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|