Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 440A COMBILINE fl 1246x30x5mm ZX1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E915E58
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041892R9999
EAN/GTIN:
     4011617418924
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene 440A COMBILINE fl 1246x30x5mm ZX1023
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
440 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
1246 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,74*
€ 73,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,31*
€ 73,67*
€ 5,00*
ab € 59,31*
€ 74,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,26*
€ 75,85*
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 76,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.