Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 250A COMBILINE fl 548x12x5mm ZX1041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041907R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041907R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     262-E915E73
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041907R9999
EAN/GTIN:
     4011617419075
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene 250A COMBILINE fl 548x12x5mm ZX1041
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
548 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 15,72*
€ 5,00*
ab € 11,21*
€ 15,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,23*
€ 17,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 17,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,11*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.