Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 250A COMBILINE fl 850x12x5mm ZX1082


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041944R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 850 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041944R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 850 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     262-E915F04
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041944R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 12x5 mm
Sammelschiene 250A COMBILINE fl 850x12x5mm ZX1082
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
850 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, kupferschiene 250 a, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,76*
€ 24,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,86*
€ 24,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 25,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,32*
€ 25,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.