Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 440A COMBILINE fl 350x30x5mm ZX1098


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041960R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 350 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041960R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 350 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     262-E915F17
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041960R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene 440A COMBILINE fl 350x30x5mm ZX1098
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
440 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
350 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,83*
€ 24,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,82*
€ 24,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 25,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 25,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.