Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mineralfaserplatte 12,5x216mm 1292-97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E915J12
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1292-97
EAN/GTIN:
     4013456533905
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
Mineralfaserplatte 12,5x216mm 1292-97
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 17,22559*
€ 22,35559*
1
€ 5,00*
ab € 18,04*
€ 25,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,1755*
€ 25,2955*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,20829*
€ 26,68829*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 21,6352*
€ 27,4552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,35559*
€ 26,60315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48559*
€ 25,56785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83559*
€ 24,79435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22559*
€ 20,49845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,77795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.