Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten UP 1f Stahlbl m.Bel 1tast 4mod Mit Beleuchtung 420x490x100mm 10-0-25909.0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E915J21
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     10-0-25909.0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkastengehäuse
Briefkasten UP 1f Stahlbl m.Bel 1tast 4mod Mit Beleuchtung 420x490x100mm 10-0-25909.0109
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
4
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Edelstahl
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamthöhe:
490 mm
Gesamttiefe:
100 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Briefkasten, Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Postkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,80*
€ 1.002,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,93*
€ 935,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,10*
€ 897,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,93*
€ 838,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.