Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmverteiler Kst UP m.Lötleist 19DA ws Ø84mm VDU19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E916B35
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33184
EAN/GTIN:
     4015162331844
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Alarmverteiler Kst UP m.Lötleist 19DA ws Ø84mm VDU19
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lötleiste
Durchmesser:
84 mm
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
19
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
22 mm mm
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox t22, abox, Hauptverteiler, Lötverteiler, LSA-Verteiler, Schneid-Klemm-Verteiler, Verteiler für Gefahrenmeldesystem, Verteilerdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 14,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.