Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 12V 6W 230VAC 0,5A Kurzschlussf IP20 OTTO-12/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E916B69
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Unterputznetzteil
gleichstromversorgung 12v
Gleichstromversorgung 12V 6W 230VAC 0,5A Kurzschlussf IP20 OTTO-12/500
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
2. Ausgangsspannung:
0 - 0 V
3. Ausgangsspannung:
0 - 0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Höhe:
54 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
6 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
27 mm
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,44*
€ 36,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 37,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,80*
€ 40,50*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 40,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,05*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.