Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST vz L118mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm 2069T100FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene ST vz L118mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST vz L118mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E917F50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115382
EAN/GTIN:
     4012195440994
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Tragschiene ST vz L118mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm 2069T100FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
118 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,6048*
€ 26,4048*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,3491*
€ 27,4091*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,623*
€ 27,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,057*
€ 28,197*
€ 5,00*
ab € 21,10*
€ 28,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,4048*
€ 31,42171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,0848*
€ 31,04091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,5848*
€ 29,25591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,2148*
€ 27,62561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,3848*
€ 26,63791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,6048*
€ 23,32971
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,96048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.