Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Alu 25mm 25m si 100°C 0,043mm 19805078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufolie 19-805078
Alufolie 19-805078
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E918D06
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     19805078
EAN/GTIN:
     5703466130469
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebeband Alu 25mm 25m si 100°C 0,043mm 19805078
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm mm
Farbe:
Silber
Länge:
25 m m
Stärke:
0.043 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
100 - 100 °C
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, aluklebeband 25x50mm, alu klebeband, devi aluklebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 19,49*
€ 5,46*
ab € 14,15*
€ 19,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,21*
€ 19,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.