Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz pneum Han-Modular 3p HANPNEUMATICMODULE,FOR1,6+3+4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E923E93
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz pneum Han-Modular 3p HANPNEUMATICMODULE,FOR1,6+3+4
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsstrom In:
0 A
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Kontaktausführung:
pneumatisch
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
3
Umgebungstemperatur:
-40 - 80 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51322*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,72322*
€ 4,43063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62322*
€ 4,31163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54322*
€ 4,21643
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,24322*
€ 3,85943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11322*
€ 3,70473
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51322*
€ 2,99073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.