Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp Han D 10A 1,5qmm Si R15-STI-C-1,5QMM-AWG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E923F15
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Stift Crimp Han D 10A 1,5qmm Si R15-STI-C-1,5QMM-AWG16
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 1.5 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43516*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57516*
€ 0,68444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54516*
€ 0,64874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53516*
€ 0,63684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50516*
€ 0,60114
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,43516*
€ 0,51784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.