| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E923F16 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontakt Stift Crimp Han D 10A 0,5qmm Si R15-STI-C-0,5QMM-AWG20 Weitere Informationen: | | Abisolierlänge: | 8 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 - 0.5 mm² | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 1.6 mm | Kontaktausführung: | Stift | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 10 A | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 500 | Umgebungstemperatur: | -40 - 125 °C | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |