Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp Han D 10A 0,75qmm Go R15-STI-C-0,75QMM(AU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E923F48
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Stift Crimp Han D 10A 0,75qmm Go R15-STI-C-0,75QMM(AU)
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 0.75 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87778*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,11778*
€ 1,33016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07778*
€ 1,28256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02778*
€ 1,22306
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,87778*
€ 1,04456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.