Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M6 VA selbstsich hfrSW10mm unbeh LEGRANDCM801204


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand CM801204 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM801204 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E924G86
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801204
EAN/GTIN:
     3599078012048
Suchbegriffe:
Bundmutter
Edelstahl-Sperrzahnmutter
Kabelbahn
Kabelrinne
Mutter M6 VA selbstsich hfrSW10mm unbeh LEGRANDCM801204
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
10 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Selbstsichernd:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,49*
€ 164,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,28*
€ 165,07*
Frei Haus
ab € 159,26*
€ 186,46*
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 193,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 251,10*
€ 287,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,81*
€ 342,4939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,22*
€ 339,4118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,49*
€ 323,0731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,37*
€ 311,0303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,10*
€ 298,809
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.