Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24V ACDC,2WE DRIW-E16,24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E925B70
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1101501322
EAN/GTIN:
     4250184120308
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Überwachungsrelais 24V ACDC,2WE DRIW-E16,24VAC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsfrequenz:
2 - 70 Hz
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Höhe:
60 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsrelais, Drehzahlwächter, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,85*
€ 55,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,88*
€ 55,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,93*
€ 55,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,34*
€ 56,27*
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110151
ab € 7,08*
Zubehör
Metz Connect
110146
ab € 17,31*
Zubehör
Metz Connect
110149
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.