Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Hutschiene 5x10100Mbps 110195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E925B71
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110195
EAN/GTIN:
     4250184120537
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
Switch Hutschiene 5x10100Mbps 110195
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Breite:
25 mm mm
Ethernet:
ja
Höhe:
109 mm mm
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
88 mm mm
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 100BaseFX Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Aktive Netzwerkkomponente, Chassis, Ethernet Switch, Fast Ethernet Switch, Gigabit-Switch, Layer 3-Switch, Leerchassis, Managed Switch, Modulares Switching System, Netzwerk Switch, Stapelbarer Switch, Switch, Unmanaged Switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,61*
€ 129,33*
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 137,21*
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 142,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,20*
€ 151,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 157,31*
€ 162,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.