Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 1S IP20 11,2x60x43mm Schraub 1106302517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E925B78
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1106302517
EAN/GTIN:
     4250184122777
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Schaltrelais 1S IP20 11,2x60x43mm Schraub 1106302517
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
11.2 mm mm
Höhe:
60 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
43 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Triac, koppelrelais btr, interface relais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 15,02*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 15,08*
10
Frei Haus
ab € 13,461*
€ 15,441*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 15,49*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.