Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Trenntrafo 1000VA 230-400V 115V IP00 150x143x156mm STEU1000/23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E925F79
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
STEU1000/23
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntrafo 1000VA 230-400V 115V IP00 150x143x156mm STEU1000/23
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
150 mm
Höhe:
143 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
230 - 400 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
115 - 115 V
Tiefe:
156 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Block Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
,
Einphasensparstelltrafo
,
Einphasentrafo
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
trenntrafo 1000va
,
din-schienen schaltnetzteil
,
trafo block
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 130,29*
€ 152,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 153,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,20*
€ 154,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 159,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 178,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 230 x 420 x 365mm, Pulverbeschichtet, IP23
Block Transformatoren
BGUK 20
€ 276,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.