Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativventilator Ø635mm 220-240V B635TURBO-STAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windmaschine 63,5cm,osz.,chrom B 635 Turbo-Star chr
Windmaschine 63,5cm,osz.,chrom B 635 Turbo-Star chr
Artikel-Nr.:
     262-E928C04
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B635
EAN/GTIN:
     4008962263507
Suchbegriffe:
Windmaschine
windmaschine
Stativventilator Ø635mm 220-240V B635TURBO-STAR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Stativ
Breite:
630 mm
Durchmesser Gebläserad:
635 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
Chrom
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
1200 - 1200 mm
Korbgröße:
700 mm
Leistungsaufnahme:
0.21 kW
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbar:
ja
Tiefe:
180 mm
Tragbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,32*
€ 246,95*
Frei Haus
ab € 215,66*
€ 261,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,51*
€ 263,04*
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 267,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.