Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 4xTeiln AP sw ws 1LS 1001904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 4Tln. BHT-200 AKB-04i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 4Tln. BHT-200 AKB-04i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     262-E928G15
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001904
EAN/GTIN:
     4250111811781
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprech-Set Bus 4xTeiln AP sw ws 1LS 1001904
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 456,57*
€ 538,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,89*
€ 543,84*
Frei Haus
ab € 472,94*
€ 560,58*
Frei Haus
ab € 480,54*
€ 566,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 489,73*
€ 577,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,12*
€ 639,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.