Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau VA ESTA Kontur UP 1tast edst 1101180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation 1Tast.Edelstahl,matt TVG-1/1 eds
UP-Türstation 1Tast.Edelstahl,matt TVG-1/1 eds
Artikel-Nr.:
     262-E928G21
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1101180
EAN/GTIN:
     4250111840019
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Tastenmodul
Gegensprechanlage
Klingeltableau VA ESTA Kontur UP 1tast edst 1101180
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Einbaubreite:
130 mm
Einbauhöhe:
235 mm
Einbautiefe:
55 mm
Farbe:
Edelstahl
Frontplatte Breite:
150 mm
Frontplatte Höhe:
255 mm
Material Front:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, klingelplatte edelstahl, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, V2A-Türstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,06*
€ 271,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,62*
€ 273,72*
Frei Haus
ab € 233,57*
€ 282,10*
Frei Haus
ab € 236,40*
€ 284,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,80*
€ 289,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.