Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprecher UP gr 1+n 80x100x27mm 1204310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E928G57
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1204310
EAN/GTIN:
     4250111820585
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mithörsperre
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Türlautsprecher UP gr 1+n 80x100x27mm 1204310
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Breite:
80 mm mm
Einbaubreite:
75 mm
Einbauhöhe:
99 mm
Einbautiefe:
27.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm mm
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Nur Lautsprecher:
ja
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: elcom türlautsprecher, türlautsprecher, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,49*
€ 103,95*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 82,31*
€ 104,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 83,68*
€ 105,97*
€ 5,46*
ab € 83,68*
€ 105,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,80*
€ 106,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.