Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter 200-480V 38A 18,5kW400V 11kW230V 24V50Hz 3RW4028-1BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E929A80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW40281BB04
EAN/GTIN:
     4011209691766
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftstarter 200-480V 38A 18,5kW400V 11kW230V 24V50Hz 3RW4028-1BB04
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 - 480 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Funktion:
eine Drehrichtung
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, motorstarter siemens, drehstrom normmotor, Anlaufgerät, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor, Sanftstarter und Steuergerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,73*
€ 498,19*
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 468,18*
€ 503,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,38*
€ 515,36*
Frei Haus
ab € 479,78*
€ 516,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 494,60*
€ 529,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,01*
€ 627,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.