| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E930B47 Herst.-Nr.: FHF22412403 EAN/GTIN: 4250235506174 |
| |
|
| | |
| Blitzleuchte 24VDC 0,9A IP65 ge Metall 15W Aufb Xenon BLK6024VDCGE Weitere Informationen: | | Kalottenfarbe: | gelb | Leistung: | 15 J J | Leuchtmittel: | Xenon | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Stromart: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 196,84* | € 237,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,79* | € 313,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,23* | € 319,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,89* | € 339,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 298,67* | € 352,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|