Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 433,92MHz 8k IP40 Batt UKW UKW(FM) FS3H8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Handsender
Funk-Handsender
Artikel-Nr.:
     262-E931A46
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FS3H8B
EAN/GTIN:
     4046929101004
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Funksender 433,92MHz 8k IP40 Batt UKW UKW(FM) FS3H8
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
8
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
50 m m
Schutzart (IP):
IP40
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,80*
€ 41,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,72*
€ 42,01*
€ 5,00*
ab € 33,54*
€ 44,23*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,55*
€ 45,37*
€ 3,90*
ab € 34,62*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.