Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe chr ST L17mm H60mm TOENDSTÜCK/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E931B79
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-601-10-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Endkappe chr ST L17mm H60mm TOENDSTÜCK/C
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
60 mm
Länge:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.