Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter chr ST Ø14mm L30mm TOTRÃGER/30MM/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter chr ST Ø14mm L30mm TOTRÃGER/30MM/C
Artikel-Nr.:
     262-E931D11
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     12-301-11-05
EAN/GTIN:
     4035162260593
Abstandhalter chr ST Ø14mm L30mm TOTRÃGER/30MM/C
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.